text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuercas de clavar ciegas Acero Cincado M4X7,10X10X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Las tuercas remachables son adecuadas para el uso en placas de acero con una dureza máxima de HRB70.
  • Para las chapas de acero de mayor dureza, se recomiendan los remaches.
Codigo SA 7318190090

Dimensiones

B (min.) 4
C 7.1
d-D M4
Tamaño del agujero 7.2
L (mm) 10
Distancia min. a los bordes 8
Espesor min. de lamina recomendado 1.3
S 7.9

Números de artículo

Artículo No. 14421.040.010
EAN 8712423025752
UBB 500656715918
UNSPSC 31161816

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.