text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca remachable con cuerpo moleteado, con cabeza avellanada inox 10 OCSH 45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 8.26
Codigo SA
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 21 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 8.26
Codigo SA

Dimensiones

Agujero ø 13
Gama de apriete 2.0-4.5
k (max.) 1.8
l [+0,5/-0] 21
ø d 10
ø dk 15.5
Tipo 10 OCSH 45

Números de artículo

Artículo No. 69045.100.045
EAN 8715494138444
UBB 500511915547
UNSPSC 31161703

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.