My Favorites
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Elementos de fijación para productos T
Tuercas para T
16196
16196.080.010
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
Tuerca para raíl en T DIN 508 Acero Sin revestimiento 10 M8X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
8
Con extremo roscado
Sí
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M8
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
8
Con extremo roscado
Sí
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
12.4
Info
Para los tamaños de las ranuras en T, ver DIN 650.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a
10
d-D
M8
e
15
h
12
k
6
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
299
NF
E21-301
DIN
508
Números de artículo
Artículo No.
16196.080.010
EAN
4020772080020
UBB
950355756871
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando