text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca para raíl en T DIN 508 Acero Sin revestimiento 10 M12X14


Numer artykułu
Diámetro
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Con extremo roscado
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diámetro M12
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Con extremo roscado
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 35
Info
  • Para los tamaños de las ranuras en T, ver DIN 650.
Codigo SA

Wymiary

a 14
d-D M12
e 22
h 16
k 8
P 1.75

Normy

ISO 299
NF E21-301
DIN 508

Numery artykułów

Numer artykułu 16196.120.014
EAN 4020772080044
UBB 950355757036
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.