text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal UNF ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.5 1.1/4-12


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.1/4 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 12
Codigo SA 7318160

Dimensiones

F 1.875
H 1.0625

Estándares

ASME B18.2.2
BS ≈1768

Números de artículo

Artículo No. U01120.125.0002
EAN 8717077340442
UBB 500621421170
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.