text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal UNC ASME B18.2.2 Acero SAE J995 Sin revestimiento Gr.5 1.1/2-6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico SAE J995
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Codigo SA 7318160

Dimensiones

F 2.25
H 1.28125
TPI 6

Estándares

BS ≈1768
ASME B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. U01100.150.0001
EAN 8717077340329
UBB 500621419943
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.