text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal UNC ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Sin revestimiento Gr.2H 1 Inch


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase Gr.2H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.2H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 8
Peso por pieza (g) 185.2
Codigo SA

Dimensiones

F 1.625
H 0.984375

Estándares

ASTM A194
ASME B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22280.254.001
EAN 8715492620088
UBB 950355182326
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.