Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
22390
22390.349.001
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
Tuerca hexagonal UNC/8UN ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Sin revestimiento Gr.4 1.3/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
8 Unified National
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
1.3/8 Inch
Clase
Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
8 Unified National
Hilos por pulgada
8
Info
Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.
Dimensiones
F
2.1875
H
1.34375
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A194
ASME
B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
22390.349.001
EAN
8715492621771
UBB
950355625605
UNSPSC
31161727