text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal UNC/8UN ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Sin revestimiento Gr.2HM 1.5/8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase Gr.2HM
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Hilos por pulgada 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1.5/8 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.2HM
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Hilos por pulgada 8
Peso por pieza (g) 714.2
Codigo SA

Dimensiones

F 2.5625
H 1.59375

Estándares

ASME B18.2.2
ASTM A194

Números de artículo

Artículo No. 22294.412.001
EAN 8715492923530
UBB 500635539652
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.