text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal UNC/8UN ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 GR.2H

Esta tuerca hexagonal pesada está fabricada según la norma ASME B18.2.2 con rosca UNC/8UN. Está hecha de acero conforme a la norma ASTM A194 GR.2H y pertenece a la clase de resistencia Gr.2H. El tipo de rosca es Unified National Coarse (rosca ordinaria unificada). Como tratamiento superficial, la tuerca ha sido galvanizada electrolíticamente, lo que la hace adecuada para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve.

Artículo No.
Marca Fabory
Clase Gr.2H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado

Especificaciones

Marca Fabory
Clase Gr.2H
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Codigo SA

Descripción

Esta tuerca hexagonal pesada está fabricada según la norma ASME B18.2.2 con rosca UNC/8UN. Está hecha de acero conforme a la norma ASTM A194 GR.2H y pertenece a la clase de resistencia Gr.2H. El tipo de rosca es Unified National Coarse (rosca ordinaria unificada). Como tratamiento superficial, la tuerca ha sido galvanizada electrolíticamente, lo que la hace adecuada para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve.

Estándares

ASME B18.2.2
ASTM A194

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.