Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
22484
22484.191.001
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
Tuerca hexagonal UNC/8UN ASME B18.2.2 Acero ASTM A194 Galvanizado caliente Gr.4 oversized 3/4
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Unified National Coarse
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/4 Inch
Clase
Gr.4
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
10
Info
Las tuercas de grado 4 ya no están en ASTM A194/A194M y serán eliminadas gradualmente. Se aconseja utilizar las tuercas de grado 7 en su lugar.oversized
Dimensiones
F
1.25
H
0.734375
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A194
ASME
B18.2.2
Números de artículo
Artículo No.
22484.191.001
EAN
8715492925305
UBB
500635552754
UNSPSC
31161727