text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal rosca izquierda DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M8 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.83
Info rosca izquierda
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 11040.080.001
EAN 8715492567949
UBB 950355071024
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.