Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tuercas
Tuercas hexagonales
11040
11040.200.001
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
Tuerca hexagonal rosca izquierda DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M20 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M20
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
57
Info
rosca izquierda
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
11040.200.001
EAN
8715492568014
UBB
950355071776
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD