text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal rosca izquierda DIN 934 Acero Cincado |8| M20 (LH)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 61
Info rosca izquierda
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Estándares

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 11042.200.001
EAN 8717077067066
UBB 500645164335
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.