FormulaVR
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
Tuercas
Tuerca hexagonal para soldar
14020
14020.080.001
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
Tuerca hexagonal para soldar DIN 929 Acero Max. 0,25%C Sin revestimiento M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
Max. 0.25%C
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M8
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
Max. 0.25%C
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.25
Info
Estas tuercas de soldadura son adecuadas para la conexión con pernos de clase de propiedad < 8.8.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
Agujero ø (H11)
10.5
m (h14)
6.5
P
1.25
s (h13)
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
929
Números de artículo
Artículo No.
14020.080.001
EAN
8715492581747
UBB
950355149184
UNSPSC
31161731
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD