text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal para soldar DIN 929 Acero Max. 0,25%C Sin revestimiento M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico Max. 0.25%C
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico Max. 0.25%C
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 27.55
Info
  • Estas tuercas de soldadura son adecuadas para la conexión con pernos de clase de propiedad < 8.8.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
Agujero ø (H11) 18.8
m (h14) 13
P 2
s (h13) 24

Estándares

DIN 929

Números de artículo

Artículo No. 14020.160.001
EAN 8715492581785
UBB 950355149598
UNSPSC 31161731

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.