text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal para soldar DIN 929 Acero Max. 0,25%C Sin revestimiento M12


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico Max. 0.25%C
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico Max. 0.25%C
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14.41
Info
  • Estas tuercas para soldar están destinadas a ser usadas con tornillos en las clases de propiedad 8.8
Codigo SA 7318169290

Dimensiones

d-D M12
Agujero ø (H11) 14.8
m (h14) 10
P 1.75
s (h13) 19

Estándares

DIN 929

Números de artículo

Artículo No. 14020.120.001
EAN 8715492581761
UBB 950355149341
UNSPSC 31161731

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.