Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales
11007
11007.240.150
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
Tuerca hexagonal MF torneada rosca izquierda DIN 934 Acero de corte Sin revestimiento |6| M24X1,50 (≠DIN) (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Clase
|6|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M24
m
19
P
1.5
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
11007.240.150
EAN
8715492567611
UBB
950355711579
UNSPSC
31161727