text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M6X0,75 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 2.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
m 5
P 0.75
s 10

Estándares

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 01120.060.075
EAN 8715492023636
UBB 950355007192
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.