BRAMMER
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
Tuercas hexagonales
01120
01120.040.075
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
Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M4X0,75 (≠DIN)
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M4
m
3.2
P
0.75
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
01120.040.075
EAN
8715492023599
UBB
950355006939
UNSPSC
31161727