text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M48X3,00


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M48
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 863
Codigo SA

Dimensiones

d-D M48
m 38
P 3
s 75

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 01120.480.300
EAN 8715492024145
UBB 950355010303
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.