text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M16X1,50


Esta tuerca hexagonal MF/MEF está fabricada en acero sin tratar, lo que significa que el material carece de recubrimiento o tratamiento superficial y, por sí solo, apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca cumple con la norma DIN 934 y cuenta con rosca métrica fina. Atención: las tuercas de clase |8| tienen una resistencia conforme a la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 28.83
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m 13
P 1.5
s 24

Descripción

Esta tuerca hexagonal MF/MEF está fabricada en acero sin tratar, lo que significa que el material carece de recubrimiento o tratamiento superficial y, por sí solo, apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca cumple con la norma DIN 934 y cuenta con rosca métrica fina. Atención: las tuercas de clase |8| tienen una resistencia conforme a la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01120.160.150
EAN 8715492023766
UBB 950355007929
UNSPSC 31161727
Número de stock de OTAN 5310-12-124-3849

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.