text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M12X1,00 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 16
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
m 10
P 1
s 19

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01120.120.100
EAN 8715492023698
UBB 950355007507
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.