text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tuerca hexagonal MF/MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M24X1,50 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 88.6
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
m 19
P 1.5
s 36

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01120.240.150
EAN 8715492023865
UBB 950355008679
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.