text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M42X3,00


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M42
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA

Dimensiones

d-D M42
m 34
P 3
s 65

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 04180.420.300
EAN 8717077020337
UBB 500644717877
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.