text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M18X2,00


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA

Dimensiones

d-D M18
m 15
P 2
s 27

Estándares

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 04180.180.200
EAN 8717077052925
UBB 500645032821
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.