Tuercas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
51160
51160.100.100
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
Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X1,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
11
Info
Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
m
8
P
1
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
51160.100.100
EAN
8715492273987
UBB
950355594421
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD