text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero de corte Sin revestimiento |6| M85X6,00


Numero articolo
Diámetro
Marca Fabory
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Confezionato per 1

Specifiche

Diámetro M85
Marca Fabory
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 3696
Codigo SA

Dimensioni

d-D M85
m 68
P 6
s 120

Standard

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 11009.850.600
EAN 8717077290518
UBB 500649592523
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.