text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado pasivado a negro |8| M80X4,00


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M80
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 3370
Codigo SA

Dimensiones

d-D M80
m 64
P 4
s 115

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01346.800.400
EAN 8717077259942
UBB 500649293395
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.