text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8| M24X2,00


Esta tuerca hexagonal está fabricada conforme a la norma DIN 934 y cuenta con rosca métrica fina. Está elaborada en acero con acabado galvanizado electrolítico, un tratamiento superficial indicado para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| presentan una resistencia según la norma DIN 267-4, por lo que soportan menos carga que una tuerca de clase 8 conforme a la ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 89.7
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
m 19
P 2
s 36

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada conforme a la norma DIN 934 y cuenta con rosca métrica fina. Está elaborada en acero con acabado galvanizado electrolítico, un tratamiento superficial indicado para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| presentan una resistencia según la norma DIN 267-4, por lo que soportan menos carga que una tuerca de clase 8 conforme a la ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Estándares

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 01330.240.200
EAN 8717077050983
UBB 500645013441
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.