text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8| M20X2,00


Esta tuerca hexagonal está fabricada conforme a la norma DIN 934 y cuenta con rosca métrica fina. Está elaborada en acero con acabado galvanizado electrolítico, un tratamiento superficial indicado para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| presentan una resistencia según la norma DIN 267-4, por lo que soportan menos carga que una tuerca de clase 8 conforme a la ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 61
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
m 16
P 2
s 30

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada conforme a la norma DIN 934 y cuenta con rosca métrica fina. Está elaborada en acero con acabado galvanizado electrolítico, un tratamiento superficial indicado para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| presentan una resistencia según la norma DIN 267-4, por lo que soportan menos carga que una tuerca de clase 8 conforme a la ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 01330.200.200
EAN 8717077050952
UBB 500645013102
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.