Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01330
01330.140.150
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
Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8| M14X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M14
Marca
Fabory
Clase
|8|
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
22.05
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M14
m
11
P
1.5
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Números de artículo
Artículo No.
01330.140.150
EAN
8715493174122
UBB
950355019809
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD