text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal MF DIN 934 Acero Cincado |8| M10X1,25


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 11
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
m 8
P 1.25
s 17

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 01330.100.125
EAN 8715493174078
UBB 950355019494
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.