text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal métrica ISO ISO 4032 Acero Galvanizado caliente 8 M6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.25
Info
  • Las tuercas métricas ISO galvanizadas por inmersión en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6H y se acoplan a las piezas roscadas externas ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az antes del recubrimiento.
  • Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de unión.ISO métrico
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01510.060.001
EAN 8715494433211
UBB 500613233617
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.