Tuercas hexagonales
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
11122
11122.140.150
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
Tuerca hexagonal métrica fina ISO 8673 Acero Sin revestimiento 6 rosca izquierda M14X1,50 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M14
Marca
Fabory
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
23.46
Info
rosca izquierda
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M14
m (max.)
12.8
P
1.5
s
21
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8673
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
11122.140.150
EAN
8717077308831
UBB
500650943649
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando