Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
11123
11123.800.200
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
Tuerca hexagonal métrica fina ISO 8673 Acero Sin revestimiento 6 M80X2.00 (≠ISO)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M80
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Dimensiones
d-D
M80
m (max.)
64
P
2
s
115
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
ISO
8673
Números de artículo
Artículo No.
11123.800.200
EAN
8717077309487
UBB
500650950156
UNSPSC
31162400