text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4035 Latón CU2/CU3 M6


Esta tuerca hexagonal baja está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma ISO 4035. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
m (max.) 3.2
P 1
s 10

Descripción

Esta tuerca hexagonal baja está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma ISO 4035. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

ISO 4035

Números de artículo

Artículo No. 47035.060.001
EAN 8717077258617
UBB 500649090916
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.