Pomac Automation B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tuercas
Tuercas hexagonales bajas
01583
01583.100.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4035 ISO 4035 Acero Sin revestimiento 05 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M10
Marca
Fabory
Clase
5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
6
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
m (max.)
5
P
1.5
s
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4035
Números de artículo
Artículo No.
01583.100.001
EAN
8717077235984
UBB
500648939493
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD