text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Titanio Gr.2 M6


Esta tuerca hexagonal está fabricada conforme a la norma ISO 4032 y elaborada en titanio de grado 2 (Gr.2). Cuenta con rosca métrica y cumple con las dimensiones normalizadas establecidas en la ISO 4032.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Titanio
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Titanio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.34
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada conforme a la norma ISO 4032 y elaborada en titanio de grado 2 (Gr.2). Cuenta con rosca métrica y cumple con las dimensiones normalizadas establecidas en la ISO 4032.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 45921.060.001
EAN 8717077257139
UBB 500649087136
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.