text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Kuprodur CU5 60 M16


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma ISO 4032 y está fabricada en Kuprodur con clase de resistencia 60. Además, incorpora rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Kuprodur
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 37.83
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma ISO 4032 y está fabricada en Kuprodur con clase de resistencia 60. Además, incorpora rosca métrica.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 47061.160.001
EAN 8717077258969
UBB 500649094488
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.