text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Aluminio M8


Esta tuerca hexagonal está fabricada en aluminio y cumple con la norma ISO 4032. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.82
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en aluminio y cumple con la norma ISO 4032. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 45082.080.001
EAN 8717077257092
UBB 500649086716
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.