text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Aluminio M16


Esta tuerca hexagonal está fabricada en aluminio y cumple con la norma ISO 4032. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.25
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en aluminio y cumple con la norma ISO 4032. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 45082.160.001
EAN 8717077257122
UBB 500649087052
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.