Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tuercas
Tuercas hexagonales
01105
01105.300.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 8 rosca izquierda M30 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M30
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
217.72
Info
rosca izquierda
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M30
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
01105.300.001
EAN
8717077232488
UBB
500648930146
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD