text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 8 M6


Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero pulido, un material sin recubrimiento ni tratamiento superficial que, aunque destaca por su resistencia, apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca cumple con la norma ISO 4032 y cuenta con rosca métrica. Gracias a su clase de resistencia 8, resulta idónea para combinarse con tornillos y pernos de clase 8.8 o inferior.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.3
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero pulido, un material sin recubrimiento ni tratamiento superficial que, aunque destaca por su resistencia, apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca cumple con la norma ISO 4032 y cuenta con rosca métrica. Gracias a su clase de resistencia 8, resulta idónea para combinarse con tornillos y pernos de clase 8.8 o inferior.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01104.060.001
EAN 8715493853201
UBB 951355380563
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.