text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 8 M56


Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero pulido, un material sin recubrimiento ni tratamiento superficial que, aunque destaca por su resistencia, apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca cumple con la norma ISO 4032 y cuenta con rosca métrica. Gracias a su clase de resistencia 8, resulta idónea para combinarse con tornillos y pernos de clase 8.8 o inferior.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M56
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1319
Codigo SA

Dimensiones

d-D M56
m (max.) 45
P 5.5
s 85

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero pulido, un material sin recubrimiento ni tratamiento superficial que, aunque destaca por su resistencia, apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca cumple con la norma ISO 4032 y cuenta con rosca métrica. Gracias a su clase de resistencia 8, resulta idónea para combinarse con tornillos y pernos de clase 8.8 o inferior.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01104.560.001
EAN 8717077011489
UBB 500644625963
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.