TYTYTY
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01104
01104.240.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 8 M24
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M24
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
103.5
Codigo SA
7318160
Dimensiones
d-D
M24
m (max.)
21.5
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
01104.240.001
EAN
8715493853270
UBB
951355381223
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD