text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 6 M56


Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero sin recubrimiento y cumple con la norma ISO 4032. El acero sin recubrimiento es aquel que no ha recibido ningún tratamiento superficial ni capa protectora; se trata de un material resistente, aunque por sí solo ofrece muy poca protección frente a la corrosión. La tuerca es de clase de resistencia 6 y resulta apta para su uso con tornillos y pernos de clase 6.8 o inferior. Cuenta, además, con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M56
Marca Fabory
Clase 6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1420
Codigo SA

Dimensiones

d-D M56
m (max.) 45
P 5.5
s 85

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero sin recubrimiento y cumple con la norma ISO 4032. El acero sin recubrimiento es aquel que no ha recibido ningún tratamiento superficial ni capa protectora; se trata de un material resistente, aunque por sí solo ofrece muy poca protección frente a la corrosión. La tuerca es de clase de resistencia 6 y resulta apta para su uso con tornillos y pernos de clase 6.8 o inferior. Cuenta, además, con rosca métrica.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01103.560.001
EAN 8717077293359
UBB 500650789042
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.