text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 12 M27


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 12
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Marca Fabory
Clase 12
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 158.24
Codigo SA

Dimensiones

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 04131.270.001
EAN 8717077238398
UBB 500648942695
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.