text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 10 M36


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 371
Codigo SA

Dimensiones

d-D M36
m (max.) 31
P 4
s 55

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 04124.360.001
EAN 8715494426565
UBB 500579970616
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.