text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Sin revestimiento 10 M33


Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero al desnudo, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. El acero al desnudo destaca por su resistencia, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca está normalizada según la ISO 4032 y pertenece a la clase de resistencia 10, lo que la hace idónea para combinarla con tornillos y pernos de clase de resistencia 10.9 o inferior. Además, cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M33
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 287
Codigo SA

Dimensiones

d-D M33
m (max.) 28.7
P 3.5
s 50

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero al desnudo, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. El acero al desnudo destaca por su resistencia, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca está normalizada según la ISO 4032 y pertenece a la clase de resistencia 10, lo que la hace idónea para combinarla con tornillos y pernos de clase de resistencia 10.9 o inferior. Además, cuenta con rosca métrica.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 04124.330.001
EAN 8715494426558
UBB 500579970533
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.